text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301400


Cikkszám 7S945901
Teljes hossz (mm)
Tömeg 30
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 2.5
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 145
Tömeg 30
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 2.5
Penge vastagsága (mm) 0.4
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7S945901
EAN 4060833014007
UBB 500695007475
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.