text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301252


Cikkszám 8G626791
Pengehossz (mm)
Tömeg 100
Teljes hossz (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Tömeg 100
Teljes hossz (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 6
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8G626791
EAN 4060833012522
UBB 500694996504
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301252
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.