text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301250


Cikkszám 7G392180
Pengehossz (mm)
Tömeg 100
Teljes hossz (mm) 272
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 150
Tömeg 100
Teljes hossz (mm) 272
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 100
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7G392180
EAN 4060833012508
UBB 500694996199
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.