text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301245


Cikkszám 8N631684
Pengehossz (mm)
Tömeg 70
Teljes hossz (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Tömeg 70
Teljes hossz (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8N631684
EAN 4060833012454
UBB 500694995779
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.