text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301242


Cikkszám 3E008244
Pengehossz (mm)
Tömeg 40
Teljes hossz (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 75
Tömeg 40
Teljes hossz (mm) 145
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 3
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3E008244
EAN 4060833012423
UBB 500694995514
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.