text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301235


Cikkszám 5H930797
Teljes hossz (mm)
Tömeg 156
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 275
Tömeg 156
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 150
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 8
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 160
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5H930797
EAN 4060833012355
UBB 500694995100
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301235
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.