text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301226


Cikkszám 5O620599
Teljes hossz (mm)
Tömeg 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 170
Tömeg 29
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.8
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 4
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5O620599
EAN 4060833012263
UBB 500694994525
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301226
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.