text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301225


Cikkszám 5M274832
Teljes hossz (mm)
Tömeg 22
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Tömeg 22
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 75
Penge szélessége (mm) 3
Penge vastagsága (mm) 0.5
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Penge átmérő (mm) 3
Domború penge Nem
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5M274832
EAN 4060833012256
UBB 500694994376
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.