text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3301116


Cikkszám 5S357419
Hosszúság (m) 184
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 14
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9
A fej magassága nagy (mm) 9.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 184
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 16
Kis kulcsméret (mm) 14
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9
A fej magassága nagy (mm) 9.4
Félhold modell Igen
Fej szélessége kicsi (mm) 23.4
Nagy fejszélesség (mm) 26.5
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 115
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5S357419
EAN 4060833011167
UBB 500694981738
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301116
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.