text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3301113


Cikkszám 9M649644
Hosszúság (m) 128
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.5
A fej magassága nagy (mm) 7.1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 128
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 10
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 6.5
A fej magassága nagy (mm) 7.1
Félhold modell Igen
Fej szélessége kicsi (mm) 16.5
Nagy fejszélesség (mm) 17.5
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 45
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9M649644
EAN 4060833011136
UBB 500694981167
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301113
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.