text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300924


Cikkszám 6T074396
Hosszúság (m) 462
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 17.3
A fej magassága nagy (mm) 18.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 462
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 17.3
A fej magassága nagy (mm) 18.3
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 52.7
Nagy fejszélesség (mm) 60.2
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1050
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6T074396
EAN 4060833009249
UBB 500694961938
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300924
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.