text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300921


Cikkszám 6N098624
Hosszúság (m) 380
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14
A fej magassága nagy (mm) 15.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 380
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 14
A fej magassága nagy (mm) 15.8
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 39.9
Nagy fejszélesség (mm) 46.3
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 600
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6N098624
EAN 4060833009218
UBB 500694961516
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300921
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.