text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300919


Cikkszám 4N413243
Hosszúság (m) 355
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28
Kis kulcsméret (mm) 25
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 355
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28
Kis kulcsméret (mm) 25
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 13.9
A fej magassága nagy (mm) 14.9
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 37.4
Nagy fejszélesség (mm) 41.4
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4N413243
EAN 4060833009195
UBB 500694961367
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300919
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.