text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300918


Cikkszám 0K835738
Hosszúság (m) 342
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 342
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 30
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 13.9
A fej magassága nagy (mm) 14.9
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 37
Nagy fejszélesség (mm) 43.5
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 600
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0K835738
EAN 4060833009188
UBB 500694961102
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300918
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.