text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300917


Cikkszám 3P522370
Hosszúság (m) 340
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 340
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.2
A fej magassága nagy (mm) 13.4
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 36.3
Nagy fejszélesség (mm) 41.4
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 450
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3P522370
EAN 4060833009171
UBB 500694960948
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300917
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.