text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300914


Cikkszám 9J760590
Hosszúság (m) 325
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.2
A fej magassága nagy (mm) 13.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 325
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 23
Kis kulcsméret (mm) 21
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12.2
A fej magassága nagy (mm) 13.2
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 31.8
Nagy fejszélesség (mm) 34.8
Ratcsos modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 350
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9J760590
EAN 4060833009140
UBB 500694960526
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300914
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.