Csillagkulcsok
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
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
7L113231
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
GEDO RING SPANNER 3300911
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L113231
Hosszúság (m)
277
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
277
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
18
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
10.8
A fej magassága nagy (mm)
12.1
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
27.5
Nagy fejszélesség (mm)
28.4
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
235
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L113231
EAN
4060833009119
UBB
500694960112
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300911