text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300910


Cikkszám 1A938125
Hosszúság (m) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 280
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 10.8
A fej magassága nagy (mm) 12.1
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 26.4
Nagy fejszélesség (mm) 28.4
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 235
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1A938125
EAN 4060833009102
UBB 500694959973
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300910
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.