text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RING SPANNER 3300904


Cikkszám 3O557973
Hosszúság (m) 203
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 203
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.4
A fej magassága nagy (mm) 8.4
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 16.4
Nagy fejszélesség (mm) 17.9
Ratcsos modell Nem
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 90
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3O557973
EAN 4060833009041
UBB 500694959148
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300904
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.