Csillagkulcsok
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
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
0U697279
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
GEDO RING SPANNER 3300901
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0U697279
Hosszúság (m)
181
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
7
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
181
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
7
Kis kulcsméret (mm)
6
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5
A fej magassága nagy (mm)
5.8
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
10.5
Nagy fejszélesség (mm)
11.4
Ratcsos modell
Nem
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
55
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0U697279
EAN
4060833009010
UBB
500694958728
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300901