text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300897


Cikkszám 0Q709277
Hosszúság (m) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 230
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 10.9
A fej magassága nagy (mm) 11.5
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 34.8
Nagy fejszélesség (mm) 32.6
Ratcsos modell Igen
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 220
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0Q709277
EAN 4060833008976
UBB 500694957993
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300897
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.