Racsnis kulcsok
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
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
5A222998
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300896
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5A222998
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
10.6
A fej magassága nagy (mm)
11.2
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
34.8
Nagy fejszélesség (mm)
32.6
Ratcsos modell
Igen
Nyitott modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
200
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5A222998
EAN
4060833008969
UBB
500694957738
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300896