text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300895


Cikkszám 9F184908
Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 190
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 15
Kis kulcsméret (mm) 14
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 9.4
A fej magassága nagy (mm) 10
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 30.7
Nagy fejszélesség (mm) 27.7
Ratcsos modell Igen
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9F184908
EAN 4060833008952
UBB 500694957571
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300895
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.