text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300894


Cikkszám 3J175731
Hosszúság (m) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.7
A fej magassága nagy (mm) 9.3
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 26
Nagy fejszélesség (mm) 24
Ratcsos modell Igen
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 110
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3J175731
EAN 4060833008945
UBB 500694957324
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300894
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.