text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300893


Cikkszám 1G559299
Hosszúság (m) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.7
A fej magassága nagy (mm) 8.3
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 22.7
Nagy fejszélesség (mm) 21
Ratcsos modell Igen
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1G559299
EAN 4060833008938
UBB 500694957167
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300893
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.