text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300889


Cikkszám 5D871867
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 325
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Tömeg 560
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Fej szélessége nyitott végű (mm) 52.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 47.9
Fej magassága nyitott végén (mm) 11.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 14.5
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 560
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5D871867
EAN 4060833008891
UBB 500694956334
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300889
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.