text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300885


Cikkszám 9V192783
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 289
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 250
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Tömeg 289
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Fej szélessége nyitott végű (mm) 40.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 34.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.5
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 289
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9V192783
EAN 4060833008853
UBB 500694956177
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300885
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.