Racsnis kulcsok
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
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
6M634888
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300879
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6M634888
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
120
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
13
Tömeg
120
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
13
Fej szélessége nyitott végű (mm)
26.8
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
26
Fej magassága nyitott végén (mm)
7
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
9.3
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
120
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6M634888
EAN
4060833008792
UBB
500694955757
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300879