text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300876


Cikkszám 3P385174
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 160
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Tömeg 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 21.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21
Fej magassága nyitott végén (mm) 6.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.7
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám 3P385174
EAN 4060833008761
UBB 500694955591
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300876
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.