Racsnis kulcsok
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
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
8Q105774
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300868
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Q105774
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
957
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
224
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
30
Tömeg
957
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
30
Fej szélessége nyitott végű (mm)
64.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
59.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
13
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
17
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1140
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Q105774
EAN
4060833008686
UBB
500694954354
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300868