text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300867


Cikkszám 8Y886136
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 633
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 355
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 27
Tömeg 633
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 27
Fej szélessége nyitott végű (mm) 58.6
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 52
Fej magassága nyitott végén (mm) 12.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 15
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 650
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8Y886136
EAN 4060833008679
UBB 500694954198
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300867
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.