text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300866


Cikkszám 3X456484
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 487
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 323
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 24
Tömeg 487
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 24
Fej szélessége nyitott végű (mm) 52
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 47
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 14.5
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 500
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3X456484
EAN 4060833008662
UBB 500694953935
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300866
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.