text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300864


Cikkszám 7W098730
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 334
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Tömeg 334
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Fej szélessége nyitott végű (mm) 45.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 41.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 10.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 13
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 401
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7W098730
EAN 4060833008648
UBB 500694953513
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300864
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.