Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
5M394064
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300863
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5M394064
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
249
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
285
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
20
Tömeg
249
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
20
Fej szélessége nyitott végű (mm)
45.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
41.5
Fej magassága nyitott végén (mm)
10.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
13
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5M394064
EAN
4060833008631
UBB
500694953364
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300863