text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300861


Cikkszám 3W410925
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 214
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 239
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 18
Tömeg 214
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 18
Fej szélessége nyitott végű (mm) 40.1
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 34
Fej magassága nyitott végén (mm) 8.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 219
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3W410925
EAN 4060833008617
UBB 500694952945
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300861
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.