text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300860


Cikkszám 8M654230
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 199
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 230
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 17
Tömeg 199
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 17
Fej szélessége nyitott végű (mm) 38.3
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 34.1
Fej magassága nyitott végén (mm) 8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.6
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 197
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8M654230
EAN 4060833008600
UBB 500694952788
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300860
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.