text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300859


Cikkszám 1V571519
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 215
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 16
Tömeg 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 16
Fej szélessége nyitott végű (mm) 35.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 31.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.9
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 171
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 1V571519
EAN 4060833008594
UBB 500694952523
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300859
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.