text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300858


Cikkszám 7R411244
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 200
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 15
Tömeg 137
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 15
Fej szélessége nyitott végű (mm) 34
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 29.2
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.9
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.4
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7R411244
EAN 4060833008587
UBB 500694952374
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300858
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.