text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300857


Cikkszám 3E345890
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 118
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 190
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 14
Tömeg 118
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 14
Fej szélessége nyitott végű (mm) 31.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 27.7
Fej magassága nyitott végén (mm) 7.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 9.3
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 116
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3E345890
EAN 4060833008570
UBB 500694952119
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300857
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.