Racsnis kulcsok
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
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
5O821062
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
GEDO RATCHET WRENCH 3300856
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5O821062
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg
103
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
180
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
13
Tömeg
103
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
13
Fej szélessége nyitott végű (mm)
29
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
25.9
Fej magassága nyitott végén (mm)
6.6
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
8.9
Ratcsos modell
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Darabonkénti súly (g)
101
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O821062
EAN
4060833008563
UBB
500694951954
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3300856