text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300855


Cikkszám 7P638988
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 68
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 175
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 12
Tömeg 68
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 12
Fej szélessége nyitott végű (mm) 26.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 23.8
Fej magassága nyitott végén (mm) 6.1
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.8
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7P638988
EAN 4060833008556
UBB 500694951798
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300855
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.