text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300853


Cikkszám 9Z950529
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 59
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 160
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Tömeg 59
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 22.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21.2
Fej magassága nyitott végén (mm) 5.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8.2
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9Z950529
EAN 4060833008532
UBB 500694951384
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300853
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.