text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300852


Cikkszám 5L555992
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Tömeg 42
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 143
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 9
Tömeg 42
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 9
Fej szélessége nyitott végű (mm) 20.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.1
Fej magassága nyitott végén (mm) 5.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.7
Ratcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5L555992
EAN 4060833008525
UBB 500694951129
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300852
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.