text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300522


Cikkszám 0A570478
Szigetelt Igen
Tömeg 559
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 559
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 455
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Igen
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 1099
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0A570478
EAN 4060833005227
UBB 500694913194
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300522
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.