text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300410


Cikkszám 4M797805
Tömeg 539
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 539
Hosszúság (m) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 586
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 4M797805
EAN 4060833004107
UBB 500694899740
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300410
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.