text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300225


Cikkszám 5I069051
Szigetelt Igen
Tömeg 226
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 226
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 10
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 226
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5I069051
EAN 4060833002257
UBB 500694877134
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300225
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.