text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET 3300156


Cikkszám 7U502501
Szigetelt Igen
Tömeg 154
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 154
Antimágneses Nem
Hosszúság (m) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Igen
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 130
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7U502501
EAN 4060833001564
UBB 500694872184
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300156
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.