text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW8X9MM L140MM


Cikkszám 8Y697121
Hosszúság (m) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 140
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.8
A fej magassága nagy (mm) 3.8
Fej szélessége kicsi (mm) 21
Nagy fejszélesség (mm) 23.1
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 40
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8Y697121
EAN 4060833009317
UBB 500694962761
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300931
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.