text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW6X7MM L97MM


Cikkszám 0Z249764
Hosszúság (m) 98
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 98
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 3.2
A fej magassága nagy (mm) 3.2
Fej szélessége kicsi (mm) 14.4
Nagy fejszélesség (mm) 15.4
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0Z249764
EAN 4060833010672
UBB 500694978114
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3301067
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.