text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW36X41MM L380MM


Cikkszám 9R040609
Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 10.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 360
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 41
Kis kulcsméret (mm) 36
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 10.3
A fej magassága nagy (mm) 10.3
Fej szélessége kicsi (mm) 77.3
Nagy fejszélesség (mm) 85.8
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 830
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 9R040609
EAN 4060833009577
UBB 500694965996
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 3300957
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.